| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK11287075 Herst.-Nr.: 11287075 EAN/GTIN: 4014481085704 |
| |
|
| | |
| - Ordnerrückenschild
- Werkstoff: Papier
- Aufdruck vorhanden
- selbstklebend
- zur Handbeschriftung
- mit Griffloch
- Format des Schildes: lang/schmal
- Größe (B x H): 36 x 290 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Handbeschriftung, Schreibmaschine | bedruckt: | ja | Etikettenbreite: | 36 mm | Etikettenhöhe: | 290 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild weiß, hängeordner, Hängeordnerrückenschild, Ordnerbeschriftungsschild, Ordnerschild, schmal, Selbstzklebeschild |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,17* | € 3,77* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,22* | € 3,82* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,26* | € 3,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,85* | € 6,19* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 4,43* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,217* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|