Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Ordnerrückenschild 11287075 50mm weiß 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/071/a009071u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/071/a009071u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120074201
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11287075
EAN/GTIN:
     4014481085704
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Falken Ordnerrückenetikett schmal/lang 36 x 290 mm (B x H) selbstklebend mit Griffloch weiß 10 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Hängeordner
Format des Schildes:
schmal/lang
Maße:
36 x 290 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretikett selbstklebend weiß, hänge ordner, falken hänge-ordner, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 2,93*
3 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,60*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,26*
€ 3,99*
4 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,65*
6 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 4,39*
€ 7,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.