Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSA ABLOY DC700-----DEV1- Gleitschienentürschließer DC 700 Normalmontage Bandse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSA ABLOY DC700-----DEV1- Gleitschienentürschließer DC 700 Normalmontage Bandse
ASSA ABLOY DC700-----DEV1- Gleitschienentürschließer DC 700 Normalmontage Bandse
ASSA ABLOY DC700-----DEV1- Gleitschienentürschließer DC 700 Normalmontage Bandse
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705343
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC700-----DEV1-
EAN/GTIN:
     6438352047765
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy
Gleitschienentürschließer DC700 Normalmont.Bands.EN 3-6 silber EN 3-6 ASSA ABLOY Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stuf
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
DC700-----DEV1-
Werksnummer:
3000255001
Länge netto mm:
335,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
2,310000
Gewicht brutto Kg:
2,280000
Ursprungsland:
FI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
EN 3-6
Produktart:
Gleitschienentürschließer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
€ 4,95*
ab € 88,77*
€ 113,65*
2 Tage
32
€ 5,50*
ab € 93,06*
€ 114,19*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 114,68*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 95,81*
€ 117,51*
Lager 1955
32
€ 5,99*
ab € 97,56*
€ 119,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG193-----EV1-
ab € 9,31*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG195-----DEV1-
ab € 10,68*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-21-22NDEV1-
ab € 359,81*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-21NDEV1-
ab € 137,94*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-31NDEV1-
ab € 371,31*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA120-------40
ab € 1,01*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA124-------40
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.