Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer DC700 Normalmo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschienentürschließer DC700 Normalmo
Gleitschienentürschließer DC700 Normalmo
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1183701
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC700-----DEV1-
EAN/GTIN:
     6438352047765
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbarDIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und KopfmontageMaße: (B x H x T) 270 x 64 x 57 mm · Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 3-6
Flügelbreite max.:
1400 mm
Länge:
270 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
57 mm
Höhe:
64 mm
Modell:
DC 700
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer, 3000255001
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
51
€ 4,95*
ab € 89,26*
€ 113,15*
1 Tag
32
€ 5,50*
ab € 93,25*
€ 113,69*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 93,24*
€ 114,17*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 95,74*
€ 116,99*
3 Tage
32
€ 4,99*
ab € 95,78*
€ 117,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG193-----EV1-
ab € 9,37*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG195-----DEV1-
ab € 10,72*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-21-22NDEV1-
ab € 359,36*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-21NDEV1-
ab € 138,22*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-31NDEV1-
ab € 372,51*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA120-------40
ab € 1,01*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA124-------40
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.