Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-S f.DC 700 silber e-mech.ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255006_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255006_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000255006
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG-10-31NDEV1-
EAN/GTIN:
     4042203690240
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, integriertem Rauchschalter und Netzteil 230 V AC · für Türbreite bis 1400 mm · geprüft nach DIN EN 1155, Zulassung Z-6.5-2166 · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Feststellung überfahrbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · integriertes potentialfreies Alarmrelais · Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster und zwei Deckenrauchschalter · Anschlussspannung 230V AC Netzspannung · Betriebsspannung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) ca. 75mA · Integrierter Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung und Statusanzeige · Normalmontage Band- und Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · barrierefrei nach DIN 18040 · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP20 · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Suchbegriffe: assa abloy gleitschiene, gleitschiene, türschließer silber, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 371,31*
€ 447,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,13*
€ 449,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,57*
€ 451,92*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 402,79*
€ 461,33*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 473,19*
€ 553,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,52*
€ 658,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,48*
€ 649,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,69*
€ 573,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,19*
€ 563,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-10-DEV1-
ab € 105,83*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-21NDEV1-
ab € 137,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.