| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001698868 Herst.-Nr.: 0330064 EAN/GTIN: 4030913938806 |
| |
|
| | |
| Planam 0330064 Gletscher Piloten Jacke Outdoor weiß Gr:XXXL Material Oberstoff60 % Baumwolle40 % NylonFutter100 % PolyesterWebpelzExtra 2 seitliche Einschubtaschen 2 Brusttaschen mit Reißverschluss Strickbündchen am Ärmel und am Bund Ärmeltasche mit Reißverschluss Kragen und Innenfutter mit Webpelz Innentasche mit Reißverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0330064 | Werksnummer: | 0330064 | Profil: | XXXL | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam winterjacke 3xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke weiß |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,13* | € 45,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,16* | € 45,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,58* | € 45,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,56* | € 49,85* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,57* | € 50,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|