Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695235 Herst.-Nr.: 6-GR100 EAN/GTIN: 3253566052380 |
| |
|
| | |
| Stanley 6-GR100 Heißklebepistole 6-GR100 Dualmelt Pro Heißklebepistole DualMelt Pro 6-GR100 2 Arbeitstemperaturen Sticks 11,5 mm Produktstärken:|HeissklebePISTOLEN-SET 80W DUAL MELT PRO - Industriequalität bei hoher Anwenderfreundlichkeit|Automatische Abschaltung bei Nichtverwendung für Sicherheit und längere Lebensdauer|Schnell einsatzbereit durch geregelte Wärmezufuhr und Schmelzkleber-Vorwärmung|Zwei Arbeitstemperaturen mit Schalter wählbar (hoch|niedrig)|Optische Betriebsanzeige und Wechseldüse mit Hitzeschutz und Tropfsperre für mehr Sicherheit|Weichstoffeinlagen im Griff für komfortable und rutschsichere Bedienung|Düsen auswechselbar|Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen|Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse|Zur Verwendung mit 1-GS15DT, 1-GS20DT und 1-GS25DT Schmelzkleber-Sticks (11,5 mm) Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-05-90-20 | HerstellerNr: | 6-GR100 | Werksnummer: | 6-GR100 | Länge netto mm: | 0,36 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,28 | Gewicht netto Kg: | 0,725000 | Gewicht brutto Kg: | 0,833000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,08* | € 43,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,32* | € 43,78* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,79* | € 43,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,08* | € 45,58* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,33* | € 49,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|