Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVET 6X3.00.00.00 Vollsichtschutzbrille 6x3 EN 166, EN 170 Rahmen gunmetallic/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UNIVET 6X3.00.00.00 Vollsichtschutzbrille 6x3 EN 166, EN 170 Rahmen gunmetallic/
UNIVET 6X3.00.00.00 Vollsichtschutzbrille 6x3 EN 166, EN 170 Rahmen gunmetallic/
Artikel-Nr.:
     1955B-2001525811
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     6X3.00.00.00
EAN/GTIN:
     8033661824908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Vollsichtbrille 6x3 EN 166,EN 170 Rahmen gunmetallic/grün,Scheibe klar PC UNIVET EN 166, EN 170 BT K N · ultraleichte Vollsichtschutzbrille speziell für die Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) entwickelt · das komplexe indirekte Belüftungssystem dieser Vollsichtbrille, zusammen mit der Vanguard UDC-, Anti-Kratz- und
Weitere Informationen:
eClassID:
40011502
HerstellerNr:
6X3.00.00.00
Werksnummer:
4000370007
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vollsichtsbrille
Ausfuehrung:
Polycarbonat
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
1
€ 4,90*
ab € 12,69*
€ 12,69*
1 Tag
289
6
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 13,41*
1 Tag
18
1
€ 3,95*
ab € 10,14*
€ 13,52*
1 Tag
289
1
€ 5,50*
ab € 10,14*
€ 13,54*
Lager 1955
289
1
€ 5,99*
ab € 10,63*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20444143
ab € 8,98*
Zubehör
WERO
20281025
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.