Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCRUBS DY89122 Handreiniger Fast Orange 440 ml m.Aloe Vera, Jojobaöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCRUBS DY89122 Handreiniger Fast Orange 440 ml m.Aloe Vera, Jojobaöl
SCRUBS DY89122 Handreiniger Fast Orange 440 ml m.Aloe Vera, Jojobaöl
Artikel-Nr.:
     1955B-2001041862
Hersteller:
     Scrubs
Herst.-Nr.:
     DY89122
EAN/GTIN:
     4260205361887
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Handreiniger Fast Orange 440ml m.Aloe Vera,Jojobaöl FAST ORANGE gründliche Handreinigung ohne Wasser überall und zu jeder Zeit · entfernt Fett, Schmutz, Öle, Erde, Dichtungsmittel Epoxide, Klebstoffe und Tinte · angenehmer frischer Zitrusduft · vollständig biologisch abbaubare Handwaschpaste · enthält Aloe Vera, Lanolin, Glyzerin und Jojobaöl für die Hautpflege · Dosierung/Anwendung: Hände nicht anfeuchten, gründlich (bis der Schmutz sich löst) verreiben, entweder nur abtrocknen oder mit Wasser abspülen und dann abtrocknen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: m.Aloe Vera, Jojobaöl · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: hartnäckige Verschmutzungen
Weitere Informationen:
eClassID:
30021404
HerstellerNr:
DY89122
Werksnummer:
9000474005
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
440 ml
Produktart:
Handreiniger
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
15
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,21*
1 Tag
68
1
€ 6,95*
ab € 3,79*
€ 5,89*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 5,89*
3 Tage
68
1
€ 4,99*
ab € 3,77*
€ 5,90*
Lager 1955
68
1
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
1 Stück enthält 440 Milliliter (ab € 0,00875* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386565
ab € 1,73*
Ähnlich
ITW
DY89011
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.