Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreiniger Fast Orange 440ml m.Aloe Vera,Jojobaöl FAST ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-9000474005
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     DY89122
EAN/GTIN:
     4260205361887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
gründliche Handreinigung ohne Wasser überall und zu jeder Zeit · entfernt Fett, Schmutz, Öle, Erde, Dichtungsmittel Epoxide, Klebstoffe und Tinte · angenehmer frischer Zitrusduft · vollständig biologisch abbaubare Handwaschpaste · enthält Aloe Vera, Lanolin, Glyzerin und Jojobaöl für die Hautpflege · Dosierung/Anwendung: Hände nicht anfeuchten, gründlich (bis der Schmutz sich löst) verreiben, entweder nur abtrocknen oder mit Wasser abspülen und dann abtrocknenWeitere technische Eigenschaften:· Reinigungsbereich: hartnäckige Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
440 ml
Ausführung:
m.Aloe Vera, Jojobaöl
Marke:
FAST ORANGE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Jojoba-Öl, Jojobaöl, handreiniger, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
15
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,21*
1 Tag
68
1
€ 6,95*
ab € 3,79*
€ 5,89*
Lager 1690
51
1
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 5,89*
3 Tage
68
1
€ 4,99*
ab € 3,77*
€ 5,90*
6 Tage
68
1
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386565
ab € 1,73*
Ähnlich
ITW
DY89011
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.