Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3700056 Gr.XL Cube Softshelljacke schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3700056 Gr.XL Cube Softshelljacke schwarz
Planam Outdoor 3700056 Gr.XL Cube Softshelljacke schwarz
Planam Outdoor 3700056 Gr.XL Cube Softshelljacke schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000475459
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3700056
EAN/GTIN:
     4030913920559
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
PLANAM Cube Softshell Jacke, schwarz, Größe: XL (3700056)

Chic und leicht.

Winter
Atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht, 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche links mit Reißverschluss, Frontreißverschluss hinterlegt, verstellbare Ärmelbündchen, verstellbarer Kordelzug im Bund, Kapuze mit Einstellmöglichkeiten.
Material:
Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Softshell
Kontrastgewebe: 94 % Polyester, 6 % Elastan
Softshell
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
3700056
Werksnummer:
3700056
Länge netto mm:
0,58
Breite netto mm:
0,38
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,910000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,03*
€ 39,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,83*
€ 39,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,22*
€ 39,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,93*
€ 43,09*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,01*
€ 45,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3701040
ab € 28,97*
Ähnlich
Planam
3700052
ab € 28,89*
Ähnlich
Planam
3700048
ab € 28,97*
Ähnlich
Planam
3700044
ab € 28,99*
Ähnlich
Planam
3700040
ab € 28,96*
Ähnlich
Planam
3700060
ab € 28,83*
Ähnlich
Planam
3700064
ab € 31,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.