Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2593064 Gr.XXXL Winterblouson reinweiß/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2593064 Gr.XXXL Winterblouson reinweiß/zink
Planam Plaline 2593064 Gr.XXXL Winterblouson reinweiß/zink
Planam Plaline 2593064 Gr.XXXL Winterblouson reinweiß/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474128
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2593064
EAN/GTIN:
     4030913906997
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
PLANAM Winter Blouson, reinweiß/zink, Größe: XXXL (2593064)

Von außen trocken, von innen warm.

Plaline Arbeitskleidung
Atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, Kapuze im Kragen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Ärmeltasche links, Dokumententasche unter der Frontpatte, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss, Strickbündchen am Bund, elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar.
UVS 066429
Material:
100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
2593064
Werksnummer:
2593064
Profil:
XXXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
1,350000
Gewicht brutto Kg:
1,350000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,51*
€ 75,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,33*
€ 75,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,06*
€ 75,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,27*
€ 80,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,23*
€ 81,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 52,15*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 52,44*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,53*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,44*
Ähnlich
Planam
2593052
ab € 52,12*
Ähnlich
Planam
2593048
ab € 52,24*
Ähnlich
Planam
2593044
ab € 52,16*
Ähnlich
Planam
2593056
ab € 52,15*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,29*
Ähnlich
Planam
2593060
ab € 52,43*
Ähnlich
Planam
2593068
ab € 57,33*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 52,13*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 52,17*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.