Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Canvas 320 2190068 Gr.4XL Winterparka kornblau/kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 2190068 Gr.4XL Winterparka kornblau/kornblau
Planam Canvas 320 2190068 Gr.4XL Winterparka kornblau/kornblau
Planam Canvas 320 2190068 Gr.4XL Winterparka kornblau/kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471334
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2190068
EAN/GTIN:
     4030913084145
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
PLANAM Winter Parka, kornblau/kornblau, Größe: 4XL (2190068)

Optimal geschützt bei Wind und Wetter!

Canvas 320 Arbeitskleidung
Wasserdicht, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten, Verstärkung aus Cordura® in Ellbogenhöhe, Kapuze im Kragen, aufgesetzte Handytasche rechts, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Fronttaschen und 2 Brusttaschen jeweils mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen, Ärmeltasche links, Innentasche mit Klettverschluss links, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss.
DIN EN ISO 6330
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PU-beschichtet, besonders strapazierfähig
Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet
Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Wattierung: 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
2190068
Werksnummer:
2190068
Profil:
4XL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,360000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,76*
€ 60,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,27*
€ 62,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,63*
€ 62,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 62,84*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,71*
€ 63,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2190052
ab € 43,16*
Ähnlich
Planam
2190048
ab € 43,22*
Ähnlich
Planam
2190044
ab € 43,26*
Ähnlich
Planam
2190056
ab € 43,22*
Ähnlich
Planam
2190060
ab € 43,01*
Ähnlich
Planam
2190064
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.