Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2063060 Gr.XXL Winterlatzhose uni orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2063060 Gr.XXL Winterlatzhose uni orange
Planam Warnschutz 2063060 Gr.XXL Winterlatzhose uni orange
Planam Warnschutz 2063060 Gr.XXL Winterlatzhose uni orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470323
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2063060
EAN/GTIN:
     4030913019123
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
PLANAM Winter Latzhose, uni orange, Größe: XXL (2063060)

Warm und trocken bei schlechter Witterung!

Warnschutz
Wattiert, wasserdicht, Reißverschluss am Unterschenkel, 2 aufgesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett, 1 Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett, 1 Handytasche, Reißverschluss im Hosenschlitz, Latztasche mit Reißverschluss, Hammerschlaufe, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
EN 471 2-2, EN 343 3-1
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
max. 25 Wäschen
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010502
HerstellerNr:
2063060
Werksnummer:
2063060
Profil:
XXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,180000
Gewicht brutto Kg:
1,330000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
XXL
Produktart:
Latzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,76*
€ 57,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,93*
€ 59,07*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 46,12*
€ 59,32*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,14*
€ 59,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,25*
€ 63,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2060044
ab € 43,78*
Ähnlich
Planam
2063052
ab € 43,70*
Ähnlich
Planam
2063048
ab € 43,71*
Ähnlich
Planam
2063044
ab € 43,71*
Ähnlich
Planam
2063056
ab € 43,74*
Ähnlich
Planam
2063064
ab € 48,31*
Ähnlich
Planam
2063068
ab € 48,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.