Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Winter-Latzhose uni orange Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2063
Planam 2063
Artikel-Nr.:
     2627A-4705206360
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2063060
EAN/GTIN:
     4030913019123
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Warm und trocken bei schlechter Witterung!

  • Wattiert, atmungsaktiv, wasserdicht
  • Reißverschluss am Unterschenkel
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett
  • 1 Maßstabtasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett
  • 1 Handytasche
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Latztasche mit Reißverschluss
  • Hammerschlaufe
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
XXL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,26*
€ 58,13*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,40*
€ 58,16*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 50,59*
€ 59,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 50,65*
€ 60,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,60*
€ 60,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2060044
ab € 47,69*
Ähnlich
Planam
2063052
ab € 47,68*
Ähnlich
Planam
2063048
ab € 47,50*
Ähnlich
Planam
2063044
ab € 47,33*
Ähnlich
Planam
2063056
ab € 47,50*
Ähnlich
Planam
2063064
ab € 51,60*
Ähnlich
Planam
2063068
ab € 51,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.