Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 0336064 Gr.XXXL Gletscher Piloten Jacke marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 0336064 Gr.XXXL Gletscher Piloten Jacke marine
Planam Outdoor 0336064 Gr.XXXL Gletscher Piloten Jacke marine
Planam Outdoor 0336064 Gr.XXXL Gletscher Piloten Jacke marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000466433
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0336064
EAN/GTIN:
     4030913336640
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Bomberjacke
PLANAM Gletscher Piloten Jacke, marine, Größe: XXXL (0336064)

Wärme für alle, die hoch hinaus wollen.

Winter
Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342, wasserabweisend, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Strickbündchen am Ärmel und am Bund, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Kragen und Innenfutter mit Webpelz, Innentasche mit Reißverschluss.
Material:
Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Futter: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester
Webpelz
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
0336064
Werksnummer:
0336064
Profil:
XXXL
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,440000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,14*
€ 45,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,22*
€ 45,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,70*
€ 45,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,62*
€ 49,63*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,63*
€ 50,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0336052
ab € 30,20*
Ähnlich
Planam
0336048
ab € 30,06*
Ähnlich
Planam
0336044
ab € 30,15*
Ähnlich
Planam
0336056
ab € 30,20*
Ähnlich
Planam
0336060
ab € 30,14*
Ähnlich
Planam
0330044
ab € 30,11*
Ähnlich
Planam
0334044
ab € 29,96*
Ähnlich
Planam
0335044
ab € 30,07*
Ähnlich
Planam
0336068
ab € 33,15*
Ähnlich
Planam
0336072
ab € 60,13*
Ähnlich
Planam
0337044
ab € 30,14*
Ähnlich
Planam
0338044
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.