| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000454931 Herst.-Nr.: 890 E Gr. 9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Best© Viton 890 E Chemikalienschutzhandschuh Gr. 9 ( L ) Viton, Butylkautschuk schwarz gepudert, glatt Schutzstulpe mit Rollrand Beständig gegen Säuren, Chemikalien und Lösungsmittel.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Metallic schwarz Material: Viton außen, Butylkautschuk innen Größen: 9 – 10 Länge: 350 mm Anwendung: Chemische Industrie, Farb- u. Lackindustrie, Labor, Druckereien, spezielle Chemikalienanwendungen Schutzklasse: Kat. III Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 890 E Gr. 9 | Werksnummer: | 2445890090 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | 9 | Produktart: | Chemikalienschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |