Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Best Nitri-DEX© 707FL Gr.6(XS) Nitril blau Chemikalienschutzhandschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Best Nitri-DEX© 707FL Gr.6(XS) Nitril blau Chemikalienschutzhandschuh
Best Nitri-DEX© 707FL Gr.6(XS) Nitril blau Chemikalienschutzhandschuh
Best Nitri-DEX© 707FL Gr.6(XS) Nitril blau Chemikalienschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     1955B-2000454852
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     707FL Gr.6(XS) 12038054624168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
'Best Nitri-DEX? 707FL Chemikalienschutzhandschuh Gr.6(XS) Nitril blau ohne Tr?ger Baumwollbeflockung, ungepudert Kat. III, L?nge ca. 305mm, St?rke 0,23mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
707FL Gr.6(XS) 12038054624168
Werksnummer:
2445071760
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
6
Material:
Nitril
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,96096*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 1,23584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,25072*
€ 259,71836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,02*
€ 254,6838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,92048*
€ 241,47537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,8808*
€ 229,52815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,96096*
€ 211,77354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.