Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Best Nitri-DEX 707FL Chemikalienschutzhandschuh Gr.10(XL) Nitril blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Best Nitri-DEX 707FL Chemikalienschutzhandschuh Gr.10(XL) Nitril blau
Best Nitri-DEX 707FL Chemikalienschutzhandschuh Gr.10(XL) Nitril blau
Best Nitri-DEX 707FL Chemikalienschutzhandschuh Gr.10(XL) Nitril blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000454850
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     707FL-10(XL) 12038054624106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
'Best Nitri-DEX 707FL Chemikalienschutzhandschuh Gr.10(XL) Nitril blau ohne Tr?ger Baumwollbeflockung, ungepudert Kat. III, L?nge ca. 305mm, St?rke 0,23mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
707FL-10(XL) 12038054624106
Werksnummer:
2445071710
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
10
Material:
Nitril
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,60096*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 1,23334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,50048*
€ 258,82557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,93072*
€ 254,57756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,9408*
€ 243,87955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,65008*
€ 235,2036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,60096*
€ 211,34514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.