Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel Aluminium silber Länge 400 mm Inhalt 1510 cm³


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abwiegeschaufel Aluminium silber Länge 400 mm Inhalt 1510 cm³
Abwiegeschaufel Aluminium silber Länge 400 mm Inhalt 1510 cm³
Abwiegeschaufel Aluminium silber Länge 400 mm Inhalt 1510 cm³
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302707
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000495124
EAN/GTIN:
     4009807794002
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Abwiegeschaufel Alu.silber L.400mm Inh.1510 ml aus Aluminium
Weitere Informationen:
eClassID:
32031305
HerstellerNr:
9000495124
Werksnummer:
9000495124
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Produktart:
Abwiegeschaufel
Ausfuehrung:
Inhalt 1510 ml
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 5,59*
ab € 10,04*
€ 13,48*
4 Tage
51
€ 5,99*
ab € 10,74*
€ 14,51*
1 Tag
78
€ 5,50*
ab € 11,03*
€ 14,71*
Lager 1955
69
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 15,03*
3 Tage
68
€ 4,99*
ab € 11,44*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Ähnlich
Wilesco
4279310
ab € 4,69*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,86*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,07*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,06*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.