Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOREX 25010 Besen Qualitätsmischung PVC Länge 500 mm m.Stielloch Sattelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOREX 25010 Besen Qualitätsmischung PVC Länge 500 mm m.Stielloch Sattelholz
SOREX 25010 Besen Qualitätsmischung PVC Länge 500 mm m.Stielloch Sattelholz
SOREX 25010 Besen Qualitätsmischung PVC Länge 500 mm m.Stielloch Sattelholz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301984
Hersteller:
     Sorex
Herst.-Nr.:
     25010
EAN/GTIN:
     4008710250100
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Saalbesen Qualitätsmischung L.500mm m.Stielloch Sattelholz Qualitätsmischung · feine Kunstborsten aus PET · Sattelholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm · für glatte Böden und feinen Schmutz
Weitere Informationen:
eClassID:
29110201
HerstellerNr:
25010
Werksnummer:
9000470084
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
88,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,556000
Gewicht brutto Kg:
0,556000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Qualitätsmischung Länge 500 mm
Produktart:
Saalbesen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
253
25
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,74*
3 Tage
180
1
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 3,89*
1 Tag
253
1
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 3,90*
4 Tage
241
1
€ 8,90*
ab € 2,71*
€ 4,00*
Lager 1955
243
1
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
24010
ab € 2,09*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25710
ab € 3,66*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26710
ab € 3,81*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26010
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.