| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5232016051 Herst.-Nr.: 25010 EAN/GTIN: 4008710250100 |
| |
|
| | |
| Qualitätsmischung · feine Kunstborsten aus PET · Sattelholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm · für glatte Böden und feinen Schmutz Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Ausführung: | m. Stielloch Sattelholz | Material: | Qualitätsmischung | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, strassenbesen 50 cm elaston, baubesen, baubesen elaston, Besen, Reinigungsgerät |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,68* | € 3,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,90* | € 3,96* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,61* | € 3,99* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,70* | € 4,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,71* | € 4,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|