| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000470084 Herst.-Nr.: 25010 EAN/GTIN: 4008710250100 |
| |
|
| | |
| Qualitätsmischung · feine Kunstborsten aus PET · Sattelholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm · für glatte Böden und feinen Schmutz Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Ausführung: | m. Stielloch Sattelholz | Material: | Qualitätsmischung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, strassenbesen 50 cm elaston, baubesen, baubesen elaston, Besen, Reinigungsgerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,62* | € 3,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,55* | € 3,94* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,64* | € 3,95* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,83* | € 4,23* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,85* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|