Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCKWEILER 1500382 Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Kunststoff beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCKWEILER 1500382 Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Kunststoff beige
LOCKWEILER 1500382 Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Kunststoff beige
LOCKWEILER 1500382 Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Kunststoff beige
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300954
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500382
EAN/GTIN:
     4054773014258
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender
Klarsichtmagazin H242xB600xT203mm 3 x E Ku.beige LOCKWEILER Klarsichtbehälter aus Kunststoff in beigem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
1500382
Werksnummer:
9000449507
Länge netto mm:
620,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
225,00
Gewicht netto Kg:
3,406000
Gewicht brutto Kg:
3,406000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
beige
Groesse:
H242xB600xT203mm
Produktart:
Klarsichtmagazin
Ausfuehrung:
Kunststoff beige
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 40,99*
€ 52,46*
1 Tag
19
1
€ 5,50*
ab € 41,34*
€ 52,51*
1 Tag
19
2
Frei Haus
ab € 41,18*
€ 54,18*
4 Tage
33
1
Frei Haus
ab € 42,90*
€ 54,74*
Lager 1955
19
1
€ 5,99*
ab € 44,78*
€ 57,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
15013900
ab € 37,57*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492451
ab € 67,99*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492450
ab € 64,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.