Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkasten aus Styrolux®, LxBxH 177 x 147 x 161 mm, VE 3 Stk, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klappkasten aus Styrolux®
Klappkasten aus Styrolux®
Klappkasten aus Styrolux®
Artikel-Nr.:
     103-122703
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     15013900
EAN/GTIN:
     4009292855813
Suchbegriffe:
122703 49
Ersatzkasten
Ersatzkästen
Klappbehälter
Klappkasten aus Styrolux®, LxBxH 177 x 147 x 161 mm, VE 3 Stk, transparent.
Weitere Informationen:
Länge:
177 mm
Breite:
147 mm
Höhe:
161 mm
Material:
Styrolux
Farbe:
transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,57*
€ 50,81*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,04*
€ 51,49*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 61,92*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 48,50*
€ 63,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,81*
€ 60,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,62*
€ 57,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,43*
€ 55,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,87*
€ 53,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,41*
€ 51,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,57*
€ 44,71
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 12,52334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.