Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandrahmen, Leergehäuse für Klarsichtkästen, BxH 600x1080 mm, Gehäusefarbe RAL 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandrahmen, Leergehäuse für Klarsichtkästen, BxH 600x1080 mm, Gehäusefarbe RAL 7
Wandrahmen, Leergehäuse für Klarsichtkästen, BxH 600x1080 mm, Gehäusefarbe RAL 7
Wandrahmen, Leergehäuse für Klarsichtkästen, BxH 600x1080 mm, Gehäusefarbe RAL 7
Wandrahmen, Leergehäuse für Klarsichtkästen, BxH 600x1080 mm, Gehäusefarbe RAL 7
Artikel-Nr.:
     369-E492451
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     E492451
EAN/GTIN:
     4009292857510
Suchbegriffe:
Kleinfachmagazine
Kleinteilelagerung
Kleinteilemagazine
Lagermagazine
∙ Wandrahmen aus Stahl, lackiert in RAL 7035 lichtgrau ∙ Leergehäuse zur freien Bestückung mit Klarsichtkästen im Gehäuse ∙ Lieferung erfolgt aus Transportgründen unmontiert · Klarsichtkästen nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
600 x 30 x 1080mm
Schubladenanzahl:
-
Höhe:
1080 mm
Abmessung Breite:
600 mm
Abmessung Tiefe:
30 mm
Abmessung Höhe:
1080 mm
Farbe Schubladen:
-
Abmessungen (B x T x H):
600 x 30 x 1080 mm
Tiefe:
30 mm
Breite:
600 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Magazine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 87,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,73*
€ 107,44*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 88,71*
€ 111,63*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.