Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandrahmen, Leergehäuse für Klarsichtkästen, BxH 600x730 mm,Gehäusefarbe RAL 703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandrahmen, Leergehäuse für Klarsichtkästen, BxH 600x730 mm,Gehäusefarbe RAL 703
Wandrahmen, Leergehäuse für Klarsichtkästen, BxH 600x730 mm,Gehäusefarbe RAL 703
Wandrahmen, Leergehäuse für Klarsichtkästen, BxH 600x730 mm,Gehäusefarbe RAL 703
Wandrahmen, Leergehäuse für Klarsichtkästen, BxH 600x730 mm,Gehäusefarbe RAL 703
Artikel-Nr.:
     369-E492450
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     E492450
EAN/GTIN:
     4009292857503
Suchbegriffe:
Kleinfachmagazine
Kleinteilelagerung
Kleinteilemagazine
Lagermagazine
∙ Wandrahmen aus Stahl, lackiert in RAL 7035 lichtgrau ∙ Leergehäuse zur freien Bestückung mit Klarsichtkästen im Gehäuse ∙ Lieferung erfolgt aus Transportgründen unmontiert · Klarsichtkästen nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
600 x 30 x 730mm
Schubladenanzahl:
-
Höhe:
730 mm
Abmessung Breite:
600 mm
Abmessung Tiefe:
30 mm
Abmessung Höhe:
730 mm
Farbe Schubladen:
-
Abmessungen (B x T x H):
600 x 30 x 730 mm
Tiefe:
30 mm
Breite:
600 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Magazine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,02*
€ 83,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,99*
€ 100,91*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 82,68*
€ 105,16*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.