Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER SN20014-43 Sicherheitsschuh King Größe 43 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 ge


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U.POWER SN20014-43 Sicherheitsschuh King Größe 43 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 ge
U.POWER SN20014-43 Sicherheitsschuh King Größe 43 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 ge
U.POWER SN20014-43 Sicherheitsschuh King Größe 43 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 ge
U.POWER SN20014-43 Sicherheitsschuh King Größe 43 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 ge
Artikel-Nr.:
     1955B-2000295042
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN20014-43
EAN/GTIN:
     8033546128275
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh King Gr.43 schwarz Leder S3 SRC EN20345 U-POWER nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
SN20014-43
Werksnummer:
4720000343
Profil:
43
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
1,260000
Gewicht brutto Kg:
1,260000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
43
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
gemilltes Leder
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 55,18*
€ 66,40*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,37*
€ 66,46*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,79*
€ 67,07*
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 57,66*
€ 69,97*
€ 5,95*
ab € 57,20*
€ 70,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,97*
€ 83,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,29*
€ 80,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,89*
€ 74,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,11*
€ 73,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,66*
€ 68,62
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 57,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20014 39
ab € 55,29*
Ähnlich
U-Power
SN20014 40
ab € 55,53*
Ähnlich
U-Power
SN20014 41
ab € 51,53*
Ähnlich
U-Power
SN20014 42
ab € 55,27*
Ähnlich
U-Power
SN20014 44
ab € 55,26*
Ähnlich
U-Power
SN20014 45
ab € 55,13*
Ähnlich
U-Power
SN20014 46
ab € 55,33*
Ähnlich
U-Power
SN20014 47
ab € 55,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.