Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh King Gr.43 schwarz Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4720000338_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4720000338_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4720000343
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20014-43
EAN/GTIN:
     8033546128275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, damenschuhe schwarz größe 43, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 43, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 55,09*
€ 66,80*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 66,86*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,18*
€ 67,48*
6 Tage
21
€ 5,99*
ab € 57,59*
€ 70,39*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 57,39*
€ 71,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,39*
€ 84,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,39*
€ 82,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,80*
€ 78,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,81*
€ 73,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,39*
€ 68,29
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 57,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20014 39
ab € 55,18*
Ähnlich
U-Power
SN20014 40
ab € 54,98*
Ähnlich
U-Power
SN20014 41
ab € 51,35*
Ähnlich
U-Power
SN20014 42
ab € 55,00*
Ähnlich
U-Power
SN20014 44
ab € 55,24*
Ähnlich
U-Power
SN20014 45
ab € 55,01*
Ähnlich
U-Power
SN20014 46
ab € 55,31*
Ähnlich
U-Power
SN20014 47
ab € 55,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.