Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh King Gr.43 schwarz Leder S3 SRC EN20345 U-POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000343
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20014-43
EAN/GTIN:
     8033546128275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
gemilltes Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
THE ROAR
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, damenschuhe schwarz größe 43, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 43, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
€ 5,99*
ab € 55,09*
€ 66,80*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 66,86*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,18*
€ 67,48*
6 Tage
21
€ 5,99*
ab € 57,59*
€ 70,39*
€ 5,95*
ab € 57,39*
€ 71,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,80*
€ 79,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,54*
€ 76,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,53*
€ 76,79
pro Paar
ab 4 Paar
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,80*
€ 72,35
pro Paar
ab 6 Paar
€ 60,79*
€ 72,34
pro Paar
ab 7 Paar
€ 60,78*
€ 72,33
pro Paar
ab 8 Paar
€ 60,77*
€ 72,32
pro Paar
ab 9 Paar
€ 60,76*
€ 72,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,90*
€ 71,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,09*
€ 65,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20014 39
ab € 55,24*
Ähnlich
U-Power
SN20014 40
ab € 54,98*
Ähnlich
U-Power
SN20014 41
ab € 51,35*
Ähnlich
U-Power
SN20014 42
ab € 55,09*
Ähnlich
U-Power
SN20014 44
ab € 55,24*
Ähnlich
U-Power
SN20014 45
ab € 55,39*
Ähnlich
U-Power
SN20014 46
ab € 55,31*
Ähnlich
U-Power
SN20014 47
ab € 55,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.