Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLLOMIX 40960-000 Rührer LX Rührkorb-D. 120 mm Länge 590 mm 15-25 kg 6-kant, 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLLOMIX 40960-000 Rührer LX Rührkorb-D. 120 mm Länge 590 mm 15-25 kg 6-kant, 13
COLLOMIX 40960-000 Rührer LX Rührkorb-D. 120 mm Länge 590 mm 15-25 kg 6-kant, 13
COLLOMIX 40960-000 Rührer LX Rührkorb-D. 120 mm Länge 590 mm 15-25 kg 6-kant, 13
Artikel-Nr.:
     1955B-2000292370
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40960-000
EAN/GTIN:
     4011024409607
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Rührkorb
Rührquirl
der superschnelle Turbomixer · ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien sowie Kleber und Harzmischungen · der Rührer baut eine starke Strömung von oben nach unten auf · Abtrieb mit schnellerer Drehzahl besonders vorteilhaft
Weitere Informationen:
eClassID:
36099201
HerstellerNr:
40960-000
Werksnummer:
4300000432
Länge netto mm:
595,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
5
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 16,74*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 11,86*
€ 16,92*
2 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 11,94*
€ 16,92*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 11,89*
€ 16,95*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 11,93*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40950-000
ab € 8,50*
Ähnlich
Collomix
40205
ab € 48,70*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,66*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 11,18*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,16*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,81*
Ähnlich
Collomix
41255
ab € 52,35*
Ähnlich
Collomix
41278
ab € 61,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.