Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 0832ED/SB Dauerlötspitze Serie 832 meißelförmig Breite 3,2 mm 0832 ED/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERSA 0832ED/SB Dauerlötspitze Serie 832 meißelförmig Breite 3,2 mm 0832 ED/SB
ERSA 0832ED/SB Dauerlötspitze Serie 832 meißelförmig Breite 3,2 mm 0832 ED/SB
ERSA 0832ED/SB Dauerlötspitze Serie 832 meißelförmig Breite 3,2 mm 0832 ED/SB
ERSA 0832ED/SB Dauerlötspitze Serie 832 meißelförmig Breite 3,2 mm 0832 ED/SB
Artikel-Nr.:
     1955B-2000289175
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0832ED/SB
EAN/GTIN:
     4003008055580
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze Ser.832 meißelförmig B.3,2mm 0832 ED/SB ERSA passend für: Lötkolben MULTI-PRO, Art.-Nr. 4000 872 350 Schnell-Lötpistole MULTI-SPRINT, Art.-Nr. 4000 872 402 Lötstation ANALOG 60, Art.-Nr. 4000 872 506 Lötstation RDS 80, Art.-Nr. 4000 872 511 Lötstation DIGITAL 20 A 84, Art.-Nr. 4000 872 519 Weitere technische Eigenschaften: · W.-Bez.: 0832 ED/SB
Weitere Informationen:
eClassID:
21089101
HerstellerNr:
0832ED/SB
Werksnummer:
4000872526
Länge netto mm:
81,00
Breite netto mm:
53,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lötspitze
Ausfuehrung:
0832 ED/SB
Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 6,36*
€ 8,79*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 8,99*
3 Tage
32
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 9,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 9,59*
Lager 1955
43
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,39*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 194,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,27*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 203,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 137,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 49,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.