Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO S0720840 Schriftband Bandbreite 19 mm Bandlänge 7 m Standard blau auf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO S0720840 Schriftband Bandbreite 19 mm Bandlänge 7 m Standard blau auf weiß
DYMO S0720840 Schriftband Bandbreite 19 mm Bandlänge 7 m Standard blau auf weiß
DYMO S0720840 Schriftband Bandbreite 19 mm Bandlänge 7 m Standard blau auf weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000289013
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720840
EAN/GTIN:
     5411313452144
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftband Band-B.19mm Band-L.7m Stand.blau auf weiß DYMO selbstklebend auf fast allen glatten und sauberen Oberflächen (Papier, Kunststoff, Metall, Holz und Glas) · die angeschlitzte Rückseite ermöglicht ein einfaches Abziehen · wieder ablösbar · resistent gegen Wasser, Öle und Fette · temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C · Bandlänge 7 m Weitere technische Eigenschaften: · Typ: D1
Weitere Informationen:
eClassID:
24321202
HerstellerNr:
S0720840
Werksnummer:
4000871918
Länge netto mm:
87,00
Breite netto mm:
68,00
Höhe netto mm:
24,00
Gewicht netto Kg:
0,047000
Gewicht brutto Kg:
0,047000
Ursprungsland:
BE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau auf weiß
Groesse:
Bandbreite 19 mm Bandlänge 7 m
Produktart:
Schriftband
Ausfuehrung:
blau auf weiß

Kompatible Geräte:
Dymo:
5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 14,05*
€ 19,97*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,38*
€ 20,07*
1 Tag
6
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,79*
€ 22,98*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 23,03*
Lager 1955
6
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,89*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 115,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.