Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 4,8 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 4,8 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 4,8 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 4,8 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 4,8 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000286494
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862960
EAN/GTIN:
     4015448535065
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 TypN D.4,8mm HSS-Co8 Zyl.schaft kurz PROMAT HSS-Co8 · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr kräftiger, stabiler Spiralbohrer mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit · vorzugsweise einsetzbar zur Bearbeitung von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis wie Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie verschleißfesten Blechen · Stählen und Bronzen mit Festigkeiten bis ca. 1400 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen· Vorschub in VA bis 800 N: 0,08mm/U· Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000862960
Werksnummer:
4000862960
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 4,8 mm
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
kurz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,18*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,19*
Lager 1955
10
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,59*
3 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 2,74*
5 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 2,81*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862955
ab € 0,74*
Ähnlich
PROMAT
4000862957
ab € 1,55*
Ähnlich
PROMAT
4000862958
ab € 1,55*
Ähnlich
PROMAT
4000862959
ab € 1,55*
Ähnlich
PROMAT
4000862956
ab € 0,99*
Ähnlich
PROMAT
4000862962
ab € 1,80*
Ähnlich
PROMAT
4000862961
ab € 1,57*
Ähnlich
PROMAT
4000862963
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.