Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.4,2mm HSS-Co8 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-171559
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862958
EAN/GTIN:
     4015448535041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.4,2mm HSS-Co8 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co8 · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr kräftiger, stabiler Spiralbohrer mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit · vorzugsweise einsetzbar zur Bearbeitung von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis wie Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie verschleißfesten Blechen · Stählen und Bronzen mit Festigkeiten bis ca. 1400 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in VA bis 800 N: 0,08mm/U · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
4,2 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Spirallänge:
43 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co8
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 typ n 4.2mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
350
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,04*
4 Tage
262
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,05*
2 Tage
245
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,52*
€ 2,09*
6 Tage
350
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,83*
€ 2,48*
4 Tage
350
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,93*
€ 2,62*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862955
ab € 0,74*
Ähnlich
PROMAT
4000862957
ab € 1,42*
Ähnlich
PROMAT
4000862959
ab € 1,43*
Ähnlich
PROMAT
4000862960
ab € 1,53*
Ähnlich
PROMAT
4000862956
ab € 0,92*
Ähnlich
PROMAT
4000862962
ab € 1,78*
Ähnlich
PROMAT
4000862961
ab € 1,54*
Ähnlich
PROMAT
4000862963
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.