Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.3,5mm HSS-Co8 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-171518
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862955
EAN/GTIN:
     4015448535010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.3,5mm HSS-Co8 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co8 · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr kräftiger, stabiler Spiralbohrer mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit · vorzugsweise einsetzbar zur Bearbeitung von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis wie Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie verschleißfesten Blechen · Stählen und Bronzen mit Festigkeiten bis ca. 1400 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in VA bis 800 N: 0,07mm/U · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Spirallänge:
39 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co8
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 typ n d.3,5mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
170
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,09*
1 Tag
119
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,79*
€ 1,10*
3 Tage
127
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,10*
5 Tage
170
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,31*
1 Tag
170
70
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,37*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862957
ab € 1,42*
Ähnlich
PROMAT
4000862958
ab € 1,42*
Ähnlich
PROMAT
4000862959
ab € 1,43*
Ähnlich
PROMAT
4000862960
ab € 1,53*
Ähnlich
PROMAT
4000862956
ab € 0,92*
Ähnlich
PROMAT
4000862962
ab € 1,78*
Ähnlich
PROMAT
4000862961
ab € 1,54*
Ähnlich
PROMAT
4000862963
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.