Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 4,5 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 4,5 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 4,5 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 4,5 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz
PROMAT Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 4,5 mm HSS-Co8 Zylinderschaft kurz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000286493
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862959
EAN/GTIN:
     4015448535058
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 TypN D.4,5mm HSS-Co8 Zyl.schaft kurz PROMAT HSS-Co8 · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr kräftiger, stabiler Spiralbohrer mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit · vorzugsweise einsetzbar zur Bearbeitung von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis wie Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie verschleißfesten Blechen · Stählen und Bronzen mit Festigkeiten bis ca. 1400 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen· Vorschub in VA bis 800 N: 0,08mm/U· Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000862959
Werksnummer:
4000862959
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,008000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 4,5 mm
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
kurz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
10
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,12*
4 Tage
126
10
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,14*
1 Tag
140
10
€ 6,80*
ab € 1,69*
€ 2,29*
1 Tag
98
10
€ 5,59*
ab € 1,71*
€ 2,33*
Lager 1955
140
10
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862955
ab € 0,77*
Ähnlich
PROMAT
4000862957
ab € 1,50*
Ähnlich
PROMAT
4000862958
ab € 1,50*
Ähnlich
PROMAT
4000862960
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000862956
ab € 0,99*
Ähnlich
PROMAT
4000862962
ab € 1,86*
Ähnlich
PROMAT
4000862961
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000862963
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.