Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Taschenmessschieber DIN 862 150 mm mit Feststellschraube eckig für Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Taschenmessschieber DIN 862 150 mm mit Feststellschraube eckig für Links
PROMAT Taschenmessschieber DIN 862 150 mm mit Feststellschraube eckig für Links
PROMAT Taschenmessschieber DIN 862 150 mm mit Feststellschraube eckig für Links
PROMAT Taschenmessschieber DIN 862 150 mm mit Feststellschraube eckig für Links
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283059
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851015
EAN/GTIN:
     4015448511762
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Schr.eck.f.Linkshänder PROMAT Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170306
HerstellerNr:
4000851015
Werksnummer:
4000851015
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
150 mm
Norm:
DIN 862
Produktart:
Taschenmessschieber
Ausfuehrung:
eckig für Linkshänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 25,31*
4 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 18,40*
€ 25,43*
Lager 1955
79
1
€ 5,99*
ab € 19,50*
€ 26,59*
3 Tage
79
1
€ 4,99*
ab € 19,62*
€ 26,60*
1
€ 7,95*
ab € 19,84*
€ 27,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.