Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000267838 Herst.-Nr.: 2-14-564 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Blechschere MAXSTEEL® L.250mm re.Blech 1,2mm VA 0,7mm STANLEY Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz · chrom-veredelte Scherenteile · geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum) Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040601 | HerstellerNr: | 2-14-564 | Werksnummer: | 4000787638 | Länge netto mm: | 315,00 | Breite netto mm: | 73,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Länge 250 mm rechts | Produktart: | Blechschere | Ausfuehrung: | Edelstahl 0,7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,04* | € 14,55* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,52* | € 21,10* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,52* | € 21,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,94* | € 21,17* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,47* | € 21,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|