Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-186816 Herst.-Nr.: 3253562145642 EAN/GTIN: 3253562145642 |
| |
|
| | |
| - Blechschere rechts schneidend BI MAT
- Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz
- Chromveredelte Scherenteile
- Geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdenum)
- Patentierte Scharnierteile für einfache Handhabung
- Einhandbedienung - automatischer Schnappriegel
- Löst sich mit Druck auf den Griff
- Zuschnitte bis 1,2mm bei Blech und 0,7mm bei Edelstahl
- Doppelt beschlagene Federung für lange Lebensdauer
- Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik
Weitere Informationen: | | Schneideart: | rechtsschneidend | Hebelübersetzung: | Ja | Schneidenveredelung: | verchromt | Öffnungsfeder: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Schneidleistung Edelstahlblech, rostfrei: | 0,7 | Griff: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Verzahnung: | Nein | Schneidleistung Stahlblech: | 1,2 | Gesamtlänge: | 250 | Gewicht: | 405 | Länge: | 250 mm | Ausführung: | rechtsschneidend | Hersteller: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere 250mm, kabelschere, durchlaufschere rechts, WKZ-Blechschere rechts Stanley |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,04* | € 14,55* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,52* | € 21,10* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,52* | € 21,13* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,94* | € 21,17* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,64* | € 21,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|