Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COVERSTAR CS500/XXXL Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Größe XXXL weiß PSA-Kateg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COVERSTAR CS500/XXXL Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Größe XXXL weiß PSA-Kateg
COVERSTAR CS500/XXXL Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Größe XXXL weiß PSA-Kateg
COVERSTAR CS500/XXXL Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Größe XXXL weiß PSA-Kateg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000252470
Hersteller:
     COVERSTAR
Herst.-Nr.:
     CS500
EAN/GTIN:
     4029201124298
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzoverall CS500 Gr.XXXL weiß PSA III COVERSTAR CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14126:2003, Infektionsschutz gegen Blut und Viren, EN 1149-5:2008, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, dreiteiliger Beinzwickel, 2-Wege-Reißverschluss, doppelte Reißverschlussabdeckung mit 3-Punkt-Klettverschluß, Daumenschlaufen, antistatisch · Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: Pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen, Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen Weitere technische Eigenschaften: · Norm: EN 13034:2005 + A1 2009, EN 13982-1:2004 + A1 2010, EN 14126:2003 + AC:2004, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2002, Typ 5B+6B auch ab Gr. XS und bis Gr. 4XL erhältlich
Weitere Informationen:
eClassID:
40011003
HerstellerNr:
CS500
Werksnummer:
4000375924
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Größe XXXL
Norm:
CS500
Produktart:
Overall
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie III
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
357
50
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,44*
1 Tag
349
25
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,86*
1 Tag
349
1
€ 6,95*
ab € 2,92*
€ 4,12*
Lager 1955
349
1
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 4,17*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000379998
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.