Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU 422326 Kombinationsfilter 230 A1-P3 f.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
EKASTU 422326 Kombinationsfilter 230 A1-P3 f.
EKASTU 422326 Kombinationsfilter 230 A1-P3 f.
EKASTU 422326 Kombinationsfilter 230 A1-P3 f.
EKASTU 422326 Kombinationsfilter 230 A1-P3 f.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250987
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422326
EAN/GTIN:
     4013207422366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Kombinationsfilter 230 A1-P3 f.2 St./Btl.EKASTU Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779 · Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial Weitere techni
Weitere Informationen:
eClassID:
40011405
HerstellerNr:
422326
Werksnummer:
4000370783
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,346000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A1-P3R D
Produktart:
Kombinationsfilter
Ausfuehrung:
f.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 23,30*
€ 29,29*
4 Tage
9
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 23,22*
€ 29,29*
Lager 1955
12
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 23,46*
€ 29,43*
4 Tage
12
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 23,95*
€ 29,88*
5 Tage
12
1
pro Beutel
€ 8,90*
ab € 24,53025*
€ 30,51025*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,43*
€ 35,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,16*
€ 34,70
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,19*
€ 33,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,44*
€ 32,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,96*
€ 30,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,46*
€ 27,92
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Pakete (ab € 11,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
433230
ab € 12,38*
Zubehör
Ekastu
433227 370778
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.