| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370783 Herst.-Nr.: 422326 EAN/GTIN: 4013207422366 |
| | |
|
| | |
| Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das FiltermaterialWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: b.30xAGW-Wert· prüfpflichtig: ja· PSA-Kategorie: III Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit ein St. | Schutzklasse: | A1-P3 | Marke: | EKASTU | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, kombifilter a1p3, partikel einlegefilter, partikel-einlegefilter ekastu, Atemschutzfilter, Kombinationsfilter, Schutz vor Gase und Dämpfe, Zubehör Atemschutz |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Beutel | € 5,50* | ab € 23,30* | € 29,29* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 23,22* | € 29,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 23,46* | € 29,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 4,99* | ab € 23,95* | € 29,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 8,90* | ab € 24,53025* | € 30,51025* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 2 Pakete (ab € 11,65* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|