Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationsfilter 230 A1-P3 f.2 St./Btl.EKASTU


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000370783
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422326
EAN/GTIN:
     4013207422366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779 BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: b.30xAGW-Wert · prüfpflichtig: ja · PSA-Kategorie: III
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von 65°C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), Beutel à 2 St.
Schutzklasse:
A1-P3
Marke:
EKASTU
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, kombifilter a1p3, partikel einlegefilter, partikel-einlegefilter ekastu, Atemschutzfilter, Kombinationsfilter, Schutz vor Gase und Dämpfe, Zubehör Atemschutz
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 23,29*
€ 29,36*
4 Tage
9
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 23,27*
€ 29,36*
6 Tage
12
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 23,39*
€ 29,50*
Lager 1736
12
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 23,90*
€ 29,96*
5 Tage
12
1
pro Beutel
€ 8,90*
ab € 24,40025*
€ 30,59025*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,96*
€ 35,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,56*
€ 35,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,76*
€ 34,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,94*
€ 33,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,48*
€ 31,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,90*
€ 28,44
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Pakete (ab € 11,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
433230
ab € 12,30*
Zubehör
Ekastu
433227 370778
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.