Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationsfilter 230 A1-P3 f.2 St./Btl.EKASTU


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370783
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422326
EAN/GTIN:
     4013207422366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das FiltermaterialWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: b.30xAGW-Wert· prüfpflichtig: ja· PSA-Kategorie: III
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit ein St.
Schutzklasse:
A1-P3
Marke:
EKASTU
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, kombifilter a1p3, partikel einlegefilter, partikel-einlegefilter ekastu, Atemschutzfilter, Kombinationsfilter, Schutz vor Gase und Dämpfe, Zubehör Atemschutz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 23,30*
€ 29,29*
Lager 1690
9
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 23,22*
€ 29,29*
5 Tage
12
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 23,46*
€ 29,43*
3 Tage
12
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 23,95*
€ 29,88*
5 Tage
12
1
pro Beutel
€ 8,90*
ab € 24,53025*
€ 30,51025*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,29*
€ 34,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,85*
€ 34,33
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 28,84*
€ 34,32
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 28,83*
€ 34,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,57*
€ 32,81
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 27,56*
€ 32,80
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 27,55*
€ 32,78
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 27,54*
€ 32,77
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 27,52*
€ 32,75
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,22*
€ 32,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,75*
€ 30,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,22*
€ 27,63
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
433230
ab € 12,38*
Zubehör
Ekastu
433227 370778
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.