Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 1004949 Schutzbrille Op-Tema EN 166-1FT Bügel blau, Scheibe klar Polyc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HONEYWELL 1004949 Schutzbrille Op-Tema EN 166-1FT Bügel blau, Scheibe klar Polyc
HONEYWELL 1004949 Schutzbrille Op-Tema EN 166-1FT Bügel blau, Scheibe klar Polyc
HONEYWELL 1004949 Schutzbrille Op-Tema EN 166-1FT Bügel blau, Scheibe klar Polyc
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250712
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1004949
EAN/GTIN:
     7312550049495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Schutzbrille Op-Tema EN 166-1FT Bügel blau,Scheibe klar PC HONEYWELL EN 166-1FT · Einscheibenbrille · beschlaghemmende Fogban-Scheibe · Bügellänge und Bügelneigung verstellbar · weiches, anpassbares Nasenteil stufenlos einstellbares FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals Weitere technische Eigenschaften: · Linsenbeschichtung: beschlagfreie FogBan Scheibe · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 HON 1 FTK
Weitere Informationen:
eClassID:
40011501
HerstellerNr:
1004949
Werksnummer:
4000370041
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Schutzbrille
Ausfuehrung:
Polycarbonat
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 6,53*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 6,56*
1
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 6,67*
1 Tag
2157
10
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,77*
7 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1030749HS
ab € 10,83*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.