Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 1004949 Op-Tema Einscheibenbrille, blau PC - Scheibe, klar, FogBan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 1004949 Op-Tema Einscheibenbrille, blau PC - Scheibe, klar, FogBan
Honeywell 1004949 Op-Tema Einscheibenbrille, blau PC - Scheibe, klar, FogBan
Honeywell 1004949 Op-Tema Einscheibenbrille, blau PC - Scheibe, klar, FogBan
Artikel-Nr.:
     1955-2000450637
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1004949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
PULSAFE 100 4949 Op-tema Einscheibenbrille, blau PC - Scheibe, klar, FogBan Leichtes klassisches Modell mit Vollsichtscheibe und einem integrierten geformten Schutz über den Augen, weichem anpassbaren Nasenbereich, einstellbarer Bügellänge und Sichtscheibenwinkel und SC Pro-Brillenband.Rahmen: Nylon, blau Gewicht: ca. 28 g Sichtscheibe: PC, klar, FB Antibeschlagbeschichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1004949
Werksnummer:
1120168302
Gewicht netto Kg:
1,280000
Gewicht brutto Kg:
1,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Einscheibenbrille, blau
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 6,53*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 6,56*
1
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 6,67*
1 Tag
2157
10
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,77*
Lager 1955
10
10
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1030749HS
ab € 10,83*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.