Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 45655 2K-Epoxidklebstoff PLUS SCHNELLFEST 15,5 g farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU 45655 2K-Epoxidklebstoff PLUS SCHNELLFEST 15,5 g farblos
UHU 45655 2K-Epoxidklebstoff PLUS SCHNELLFEST 15,5 g farblos
UHU 45655 2K-Epoxidklebstoff PLUS SCHNELLFEST 15,5 g farblos
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249989
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45655
EAN/GTIN:
     4026700456554
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
2K-Epoxidharzklebstoff PLUS SCHNELLFEST 15,5g farblos Doppelspritze UHU lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für schnelle, belastbare Klebungen · ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 5 Min. · handfest nach 20 Min. · die Endfestigkeit liegt bei ca. 13 N/mm² · die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig · klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor® Statikmischer bei der Doppelkartusche nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen zusätzlich bestellt werden (4000 353 423, 4000 353 424, 4000 353 425) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos
Weitere Informationen:
eClassID:
24230110
HerstellerNr:
45655
Werksnummer:
4000353429
Länge netto mm:
234,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
15,5 g
Produktart:
2k-Klebstoff

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 6,79*
€ 8,83*
3 Tage
75
6
€ 5,99*
ab € 7,57*
€ 9,84*
1 Tag
107
6
€ 5,45*
ab € 7,69*
€ 9,89*
1
€ 5,50*
ab € 6,94*
€ 10,34*
Lager 1955
107
6
€ 5,99*
ab € 8,15*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.