Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000353429 Herst.-Nr.: 45655 EAN/GTIN: 4026700456554 |
| | |
|
| | |
| lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für schnelle, belastbare Klebungen · ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 5 Min. · handfest nach 20 Min. · die Endfestigkeit liegt bei ca. 13 N/mm² · die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig · klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor® Weitere Informationen: | | Inhalt: | 15,5 g | Gebinde: | Doppelspritze | Farbe: | farblos | Marke: | UHU | Temperaturbeständigkeit: | -40 bis +100 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Mischer für 2k-Klebstoffe, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, komponentenkleber klar, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Kleber, Klebstoffe, Uhu, Uhu Plus, Uhu Schnellfest, Zweikomponentenklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,62* | € 8,66* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,39* | € 9,61* | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,34* | € 9,65* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 7,46* | € 9,70* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,93* | € 10,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|