Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKS F29CHA Verpackungsklebeband PP F29 braun Länge 66 m Breite 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
IKS F29CHA Verpackungsklebeband PP F29 braun Länge 66 m Breite 50 mm
IKS F29CHA Verpackungsklebeband PP F29 braun Länge 66 m Breite 50 mm
IKS F29CHA Verpackungsklebeband PP F29 braun Länge 66 m Breite 50 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249938
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     4422000055
EAN/GTIN:
     4026359034783
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Verpackungsklebeband PP F29 braun L.66m B.50mm Rl.IKS PP-Folie · einseitig mit einem klebekräftigen Acrylatkleber beschichtet · geräuscharm abrollbar · Trägerdicke: 0,028 mm · temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Acrylat · Trägerart: PP-Film · Gesamtdicke: 0,05mm · Reißkraft: 30N/cm · Klebkraft: 1,8N/cm
Weitere Informationen:
eClassID:
24230502
HerstellerNr:
4422000055
Werksnummer:
4000353174
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,155000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
braun
Produktart:
Verpackungsklebeband PP
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1469
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,33*
€ 1,95*
1 Tag
2448
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,00*
3 Tage
1836
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 2,06*
1 Tag
2448
6
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 2,08*
Lager 1955
2448
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,65*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,02*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,63*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.